CABUR SRL - CBRVP913 VPC/F13 CON.FEM.13P 5.08 90° - VP913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 13
Farbe - grün
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
8017963008457
Artikelnummer
CBRVP913
Herstellernummer
VP913
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
13
Farbe:
grün
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliVPC F13 CON.FEM.13P 5.08 90… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.