Startseite

CABUR SRL - CBRWP30005 WP75/14 TERMINALI 0,75 -14,6X8,2 - WP30005

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30005 WP75/14 TERMINALI 0,75 -14,6X8,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 14 mm

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963229029

Artikelnummer

CBRWP30005

Herstellernummer

WP30005

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

14 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato