CABUR SRL - CBRWP30006 WP75-16 TERMINALI 0,75-16X10 - WP30006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 16 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963087285
Artikelnummer
CBRWP30006
Herstellernummer
WP30006
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
16 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP75-16 TERMINALI 0 75-16X10…di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


