Startseite

CABUR SRL - CBRWP30010 WP1-18 TERMINALI 1-18X12 - WP30010

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30010 WP1-18 TERMINALI 1-18X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963087292

Artikelnummer

CBRWP30010

Herstellernummer

WP30010

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP1-18 TERMINALI 1-18X12… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.