CABUR SRL - CBRWP30020 WP40-20 TERMINALI 4,0-20X12 - WP30020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 20 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
500 ST
EAN
8017963087322
Artikelnummer
CBRWP30020
Herstellernummer
WP30020
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
20 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Bandware:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato


