Startseite

CABUR SRL - CBRWP30023 WP60-26 TERMINALI 6,0-26 X 18 - WP30023

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP30023 WP60-26 TERMINALI 6,0-26 X 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 26 mm

  • Farbe - gelb

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963005500

Artikelnummer

CBRWP30023

Herstellernummer

WP30023

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

26 mm

Farbe:

gelb

Isoliert:

ja

Bandware:

nein

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP60-26 TERMINALI 6 0-26 X 18… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.