Startseite

CABUR SRL - CBRWP90005 WPD25/18 TERMINALI 2X2,50 - WP90005

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP90005 WPD25/18 TERMINALI 2X2,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 18.3 mm

  • Farbe - blau

  • Isoliert - ja

Packung

  • 500 ST

EAN

8017963229197

Artikelnummer

CBRWP90005

Herstellernummer

WP90005

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

18.3 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminali che possono contenere due cavi.|The closed end slices is easily able to hold the bulk created by two wires.