Startseite

CABUR SRL - CBRWP90008 WPD10 TERMINALI 2X10,00 - WP90008

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWP90008 WPD10 TERMINALI 2X10,00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 23.3 mm

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963064903

Artikelnummer

CBRWP90008

Herstellernummer

WP90008

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

10 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

23.3 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Terminali che possono contenere due cavi.|The closed end slices is easily able to hold the bulk created by two wires.