Startseite

CABUR SRL - CBRWPF5016 WPF15030/R TERM. FORCELLA 1,5MM M3 - WPF5016

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRWPF5016 WPF15030/R TERM. FORCELLA 1,5MM M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Bauform - Standard

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963048699

Artikelnummer

CBRWPF5016

Herstellernummer

WPF5016

Hersteller

CBR

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Bauform:

Standard

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Passo M3.|Pitch M3.