CABUR SRL - CBRWPO4029 WPO25050/B TERM. OCCHIELLO 2,5MM M5 - WPO4029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Farbe - blau
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8017963048361
Artikelnummer
CBRWPO4029
Herstellernummer
WPO4029
Hersteller
CBR
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Passo M5.|Pitch M5.


