CABUR SRL - CBRX756524 CWNFA6-0524 CONV.FREQUENZA/ANALOGICO - X756524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenzmessbereich - 0...28800 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - ja
Geeignet für Reiheneinbau - nein
Mit Schaltausgang - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963034739
Artikelnummer
CBRX756524
Herstellernummer
X756524
Hersteller
CBR
Frequenzmessbereich:
0...28800 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
ja
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit Schaltausgang:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
ja
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja



