CABUR SRL - CBRX766082 CWOT6-2082 OPTOISOLATORE.20KHZ - X766082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.5...28 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - nein
Packung
5 ST
EAN
8017963034982
Artikelnummer
CBRX766082
Herstellernummer
X766082
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4.5...28 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
modulo optoisolatore di segnale frequenza 20 KHz


