CABUR SRL - CBRX766846 CWRE7-0846 1.RELE.115VAC/DC.1PDT.6A - X766846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Nennstrom - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 115...115 V
Packung
10 ST
EAN
8017963049023
Artikelnummer
CBRX766846
Herstellernummer
X766846
Hersteller
CBR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Nennstrom:
6 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
115...115 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Breite:
6.2 mm
Höhe:
89 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Tiefe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP20



