CABUR SRL - CBRXCCIS2 CCIS2 MOD.CONTROLLO.CORRENTE.AC - XCCIS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 40 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 2 A
Packung
2 ST
EAN
8017963061681
Artikelnummer
CBRXCCIS2
Herstellernummer
XCCIS2
Hersteller
CBR
Endwert Messbereich Strom:
40 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
2 A
convertitore di corrente con uscita a soglia a transistor e relé - alimentazione 24 Vdc



