CABUR SRL - CBRXCCM16CV CCM16CV 16.PORTACOMPON.+COMUNE - XCCM16CV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
2 ST
EAN
8017963054829
Artikelnummer
CBRXCCM16CV
Herstellernummer
XCCM16CV
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
66 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
93 mm


