Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM08AC CDM08AC 8..DIODI.ANODO.COMUNE - XCDM08AC

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM08AC CDM08AC 8..DIODI.ANODO.COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963024617

Artikelnummer

CBRXCDM08AC

Herstellernummer

XCDM08AC

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

220 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

93 mm

modulo a diodi 8 diodi con collegamento anodo comune