Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM08CC CDM08CC 8..DIODI.CATODO.COMUNE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM08CC CDM08CC 8..DIODI.CATODO.COMUNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 220 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963024624

Artikelnummer

CBRXCDM08CC

Herstellernummer

XCDM08CC

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

220 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

93 mm

Modulo con 8 diodi 1N4007 con catodo comune, serie CDM. Corrente applicabile di 1A a canale oppure di 15A sul comune. Modello montabile su guida g32 e TH 35