Startseite

CABUR SRL - CBRXCDM16CS CDM16CS 16.DIODI.SINGOLI.PASSANTI - XCDM16CS

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCDM16CS CDM16CS 16.DIODI.SINGOLI.PASSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 100 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963040792

Artikelnummer

CBRXCDM16CS

Herstellernummer

XCDM16CS

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

100 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

93 mm

modulo a diodi 16diodi con collegamento passante