CABUR SRL - CBRXCDM24AC CDM24AC 24.DIODI.ANODO.COMUNE - XCDM24AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
8017963024655
Artikelnummer
CBRXCDM24AC
Herstellernummer
XCDM24AC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
220 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom:
1 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
93 mm