CABUR SRL - CBRXCEPBCB CEP-BCB PONTE.BLU.PER.CEP-D1 - XCEPBCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Farbe - blau
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
EAN
8017963049108
Artikelnummer
CBRXCEPBCB
Herstellernummer
XCEPBCB
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Farbe:
blau
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliCEP-BCB PONTE.BLU.PER.CEP-D1… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


