Startseite

CABUR SRL - CBRXCKR16 CKR16 1.RELE.24VAC/DC.1PDT.6A - XCKR16

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCKR16 CKR16 1.RELE.24VAC/DC.1PDT.6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 6 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963022293

Artikelnummer

CBRXCKR16

Herstellernummer

XCKR16

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

6 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

ungepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

6 mm

Höhe:

91 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relé modulari ad uno scambio, serie CKR. Relé estraibile, LED di stato frontale, protezione inversione di polarità, diodo di smorzamento sulla bobina. Possibilità di effettuare collegamenti in parallelo sia dal lato di ingresso che uscita tramite un apposito ponte a pettine.