Startseite

CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC03 CKS-024DC/024DC/03 RELE A STATO SOLIDO - XCKS024DC024DC03

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC03 CKS-024DC/024DC/03 RELE A STATO SOLIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.7...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Nullpunktschaltend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8000000074225

Artikelnummer

CBRXCKS024DC024DC03

Herstellernummer

XCKS024DC024DC03

Hersteller

CBR

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

4.7...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Modulo a rele' a stato solido serie CKS a 1 canale 24 Vdc / 5-24 Vdc 3 A. Caratteristiche : Protezione da corto-sovraccarico-sovratemperatura • LED di stato in ingresso e in uscita • Diodi di smorzamento extratensioni in uscita • Bassissimo assorbimentodi corrente • Dimensioni compatte.