CABUR SRL - CBRXCKS024DC024DC10 CKS-024DC/024DC/10 RELE A STATO SOLIDO - XCKS024DC024DC10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 4.7...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - nein
Packung
1 ST
EAN
8000000074249
Artikelnummer
CBRXCKS024DC024DC10
Herstellernummer
XCKS024DC024DC10
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4.7...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
CKS-024DC/024DC/10 rele a stato solido con protezione dell' uscita


