CABUR SRL - CBRXCKS1S CKS1S OPTOISOLATORE.DI.SEGNALE - XCKS1S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 3...30 V
Anzahl der Phasen - 1
Spannungsart zur Betätigung - DC
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Nullpunktschaltend - nein
Packung
5 ST
EAN
8017963023900
Artikelnummer
CBRXCKS1S
Herstellernummer
XCKS1S
Hersteller
CBR
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
3...30 V
Anzahl der Phasen:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
nein
Optoisolatore di segnale, adatto per l' isolamento e trasmissione di segnali digitali con frequenza elevata. Ha un led di stato. La corrente di carico permanente è di 80 mA / 30VDC a 25°C.


