Startseite

CABUR SRL - CBRXCL5R CL5R ALIM.LINEAR24VAC/24VDC.5A - XCL5R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCL5R CL5R ALIM.LINEAR24VAC/24VDC.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 1.2...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 9...26 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963021586

Artikelnummer

CBRXCL5R

Herstellernummer

XCL5R

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

1.2...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

9...26 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

9...26 V

Breite:

37 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

118 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

115 mm

Höhe:

118 mm

Schutzart (IP):

IP00

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

87 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore lineare stabilizzato regolabile, può soddisfare tutte le esigenze di alimentazione di piccoli carichi con tensioni al di fuori dello standard. Può essere montato su guida in qualsiasi posizione purchè vi rimanga lo spazio sufficiente alla libera circolazione dell'aria per il raffreddamento.