Startseite

CABUR SRL - CBRXCLT08CC CLT08CC LED.TESTER.8.CANALI - XCLT08CC

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCLT08CC CLT08CC LED.TESTER.8.CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 0.005 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963036993

Artikelnummer

CBRXCLT08CC

Herstellernummer

XCLT08CC

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

8

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

0.005 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

93 mm

modulo prova LED