Startseite

CABUR SRL - CBRXCLT16AC CLT16AC LED.TESTER.16.CANALI - XCLT16AC

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCLT16AC CLT16AC LED.TESTER.16.CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme

  • Bemessungsstrom - 0.005 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963024693

Artikelnummer

CBRXCLT16AC

Herstellernummer

XCLT16AC

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

16

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Leiterplattenklemme

Bemessungsstrom:

0.005 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

65 mm

Breite:

92 mm

Höhe:

93 mm

Modulo di prova LED a 16 canali, serie CLT. Questo modello ha le resistenze di limitazione integrate, adatto solo a LED privi di queste resistenze. Non è adatto a lampade a LED provviste di proprio circuito di limitazione. In questa configurazione il test del LED avviene tramite un segnale negativo sul comune. Montabile su guida G32 e Th 35.