CABUR SRL - CBRXCLT16CC CLT16CC LED.TESTER.16.CANALI - XCLT16CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom - 0.005 A
Packung
1 ST
EAN
8017963029100
Artikelnummer
CBRXCLT16CC
Herstellernummer
XCLT16CC
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Leiterplattenklemme
Bemessungsstrom:
0.005 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
65 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
93 mm


