Startseite

CABUR SRL - CBRXCM1A120 CM1A120 1.RELE.120VAC.1PDT.12A - XCM1A120

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCM1A120 CM1A120 1.RELE.120VAC.1PDT.12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 12 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963010870

Artikelnummer

CBRXCM1A120

Herstellernummer

XCM1A120

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

12 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

16 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relé singoli a ingresso AC ad uno scambio, serie CM. Relé estraibile, montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale. Disponibile ponte di parallelo a pettine per la distribuzione del potenziale.