Startseite

CABUR SRL - CBRXCM1C024 CM1C024 1.RELE.24VDC.1PDT.12A - XCM1C024

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCM1C024 CM1C024 1.RELE.24VDC.1PDT.12A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963010894

Artikelnummer

CBRXCM1C024

Herstellernummer

XCM1C024

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

16 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relé singoli ingresso DC ad 1 scambio serie CM • Relé estraibile • Montaggio su guida omega e a pannello tramite vite centrale • Dimensioni compatte • Vite combinata (taglio e croce) • Disponibile ponte di parallelo a pettine per la distribuzione del potenziale