Startseite

CABUR SRL - CBRXCM1S024 CM1S024 1.OPTO.24VDC/5-50VDC.2,5A - XCM1S024

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCM1S024 CM1S024 1.OPTO.24VDC/5-50VDC.2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 2 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963017985

Artikelnummer

CBRXCM1S024

Herstellernummer

XCM1S024

Hersteller

CBR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

2 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

nein

Relé singolo a stato solido a ingombro ridotto con un canale.Corrente di carico permanente pari a 2A a 40°C. Ha un Led per la segnalazione dello stato/alimentazione. Il relé è estraibile.