Startseite

CABUR SRL - CBRXCM1T024E CM1T024E 1.OPTO.12-24VDC/240VAC.3A - XCM1T024E

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCM1T024E CM1T024E 1.OPTO.12-24VDC/240VAC.3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 3 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...24 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963026673

Artikelnummer

CBRXCM1T024E

Herstellernummer

XCM1T024E

Hersteller

CBR

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

3 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...24 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Relé singolo a stato solido a ingombro ridotto con un canale. Corrente di carico permanente pari a 3A a 60°C. Ha un Led per la segnalazione dello stato/alimentazione. Il relé è estraibile.