Startseite

CABUR SRL - CBRXCM2C110 CM2C110 1.RELE.110VDC.2PDT.8A - XCM2C110

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCM2C110 CM2C110 1.RELE.110VDC.2PDT.8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 110...110 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8017963013871

Artikelnummer

CBRXCM2C110

Herstellernummer

XCM2C110

Hersteller

CBR

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

110...110 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Breite:

16 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

modulo con 1 relé elettromeccanico estraibile 110 Vdc / 2 scambi 5 A