CABUR SRL - CBRXCMB16B CMB16B PONTE.8.POLI.PER.CM1/CM2 - XCMB16B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 8
Farbe - schwarz
Montageart - steckbar
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
8017963063913
Artikelnummer
CBRXCMB16B
Herstellernummer
XCMB16B
Hersteller
CBR
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
8
Farbe:
schwarz
Montageart:
steckbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Ponticello per morsetti componibiliCMB16B PONTE.8.POLI.PER.CM1 CM2… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


