CABUR SRL - CBRXCPC40M CPC40M MOD.FLAT.40.POLI.SLIM - XCPC40M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 0.75 A
Packung
1 ST
EAN
8017963018050
Artikelnummer
CBRXCPC40M
Herstellernummer
XCPC40M
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
0.75 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
93 mm


