Startseite

CABUR SRL - CBRXCPC64M CPC64M MOD.FLAT.64.POLI.SLIM - XCPC64M

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCPC64M CPC64M MOD.FLAT.64.POLI.SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 64

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 0.75 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963018081

Artikelnummer

CBRXCPC64M

Herstellernummer

XCPC64M

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

64

Bemessungsspannung:

50 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

0.75 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

117 mm

Höhe:

93 mm

Interfaccia Passiva, serie CPC. I moduli consentono di trasferire ai morsetti i segnali provenienti su cavo flat mediante l' impiego di connettori IDC ( a perforazione di isolante). Tensione applicabile : 0…50 Vac / 0…75 Vdc. Montabile su guida G32 e TH35.