CABUR SRL - CBRXCPD25M CPD25M SUB-D.25P.MASCHIO.SLIM - XCPD25M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
2 ST
EAN
8017963018128
Artikelnummer
CBRXCPD25M
Herstellernummer
XCPD25M
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
93 mm


