CABUR SRL - CBRXCPD37F CPD37F SUB-D.37P.FEMMINA.SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Bemessungsstrom - 2 A
Packung
2 ST
EAN
8017963018104
Artikelnummer
CBRXCPD37F
Herstellernummer
XCPD37F
Hersteller
CBR
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsstrom:
2 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
80 mm
Breite:
77 mm
Höhe:
93 mm


