Startseite

CABUR SRL - CBRXCPD37M CPD37M SUB-D.37P.MASCHIO.SLIM - XCPD37M

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCPD37M CPD37M SUB-D.37P.MASCHIO.SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 37

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Bemessungsstrom - 2 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8017963018135

Artikelnummer

CBRXCPD37M

Herstellernummer

XCPD37M

Hersteller

CBR

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

37

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Bemessungsstrom:

2 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

80 mm

Breite:

77 mm

Höhe:

93 mm

interfaccia con connettore sub-d maschio a 37 poli, senza segnalazione luminosa