CABUR SRL - CBRXCSBD CSBD MODULO.PER.RIDONDANZA - XCSBD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
1. Ausgangsspannung - 12...48 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 12...48 V
Packung
1 ST
EAN
8017963030854
Artikelnummer
CBRXCSBD
Herstellernummer
XCSBD
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
12...48 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
12...48 V
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
43 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
85 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP00
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
43 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (NEMA):
1