CABUR SRL - CBRXCSC120C CSC120C ALIM.+CARICABATTERIE.24V - XCSC120C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8017963060028
Artikelnummer
CBRXCSC120C
Herstellernummer
XCSC120C
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...370 V
2. Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Max. Ausgangsstrom 2:
0.8 A
Leistungsaufnahme:
22 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klammeranschluss
Tiefe:
130 mm
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20