Startseite

CABUR SRL - CBRXCSD1030W012VAA CSD1-030W/012V/AA ALIMENTATORE MONOFASE - XCSD1030W012VAA

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSD1030W012VAA CSD1-030W/012V/AA ALIMENTATORE MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 3.3 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963193641

Artikelnummer

CBRXCSD1030W012VAA

Herstellernummer

XCSD1030W012VAA

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

12...12 V

Max. Ausgangsstrom 1:

3.3 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

30 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

12 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

5.1 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

52 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

90 mm

Tiefe:

62 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

72 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore monofase "Domotic Power"adatto per installazione in quadri comando o distribuzione poco profondi, per applicazioni industriali e building automation.