Startseite

CABUR SRL - CBRXCSF120C CSF120C ALIM.1FASE/24VDC.5A - XCSF120C

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSF120C CSF120C ALIM.1FASE/24VDC.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 23...27.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963049146

Artikelnummer

CBRXCSF120C

Herstellernummer

XCSF120C

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

23...27.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

8 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

100...345 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

19 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

39 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

115 mm

Tiefe:

128 mm

Höhe:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbaubreite:

59 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 120 W. Ingresso monofase 90…264 Vac e in DC 100…345 Vdc. Protezione da cortocircuito, sovraccarico,sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Contatto di allarme con soglia Uout -10%. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV