Startseite

CABUR SRL - CBRXCSF240DP CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A - XCSF240DP

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSF240DP CSF240DP ALIM.1FASE/48VDC.5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 45...55 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 7.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963054041

Artikelnummer

CBRXCSF240DP

Herstellernummer

XCSF240DP

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

45...55 V

Max. Ausgangsstrom 1:

7.5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

300...345 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

240 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

28 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

63.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

140 mm

Tiefe:

135 mm

Höhe:

140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbaubreite:

83.5 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 240 W. Ingresso monofase 120 e 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico,sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Contatto di allarme con soglia Uout -10%. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV