Startseite

CABUR SRL - CBRXCSF500D CSF500D ALIM.1FASE/48VDC.10A - XCSF500D

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSF500D CSF500D ALIM.1FASE/48VDC.10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 45...55 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963055130

Artikelnummer

CBRXCSF500D

Herstellernummer

XCSF500D

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

45...55 V

Max. Ausgangsstrom 1:

15 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

90...264 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

260...370 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

500 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

42 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

90...264 V

Breite:

80 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

127 mm

Tiefe:

139 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

100 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatore switching monofase 120-230 Vac potenza di uscita 500 W. Ingresso monofase 120 e 230 Vac. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Dimensioni compatte. Adatti a circuiti SELV e PELV. Contatto di allarme con soglia Uout -10%