CABUR SRL - CBRXCSF85CP CSF85CP ALIM.1FASE/24VDC.3A - XCSF85CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 23...27.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017963049122
Artikelnummer
CBRXCSF85CP
Herstellernummer
XCSF85CP
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
23...27.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
90...264 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...345 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
85 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
14 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
90...264 V
Breite:
39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
115 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbaubreite:
59 mm
Schutzart (NEMA):
1


