CABUR SRL - CBRXCSG2401G CSG2401G ALIM.3FASE/72VDC.33A - XCSG2401G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 50...87 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017963098373
Artikelnummer
CBRXCSG2401G
Herstellernummer
XCSG2401G
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
50...87 V
Max. Ausgangsstrom 1:
50 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
2400 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
33 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
72 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
200 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340...550 V
Breite:
234 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
130 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
354 mm
Schutzart (NEMA):
1