CABUR SRL - CBRXCSG500C CSG500C ALIM.3FASE/24VDC.20A - XCSG500C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8017963034630
Artikelnummer
CBRXCSG500C
Herstellernummer
XCSG500C
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
500 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
36 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
340...550 V
Breite:
80 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
127 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
139 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
100 mm
Schutzart (NEMA):
1