Startseite

CABUR SRL - CBRXCSG720C CSG720C ALIM.3FASE/24VDC.30A - XCSG720C

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRXCSG720C CSG720C ALIM.3FASE/24VDC.30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 45 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...550 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963036733

Artikelnummer

CBRXCSG720C

Herstellernummer

XCSG720C

Hersteller

CBR

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

45 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

340...550 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

720 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

30 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Leistungsaufnahme:

60 VA

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

340...550 V

Breite:

80 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

127 mm

Tiefe:

139 mm

Höhe:

127 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Einbaubreite:

100 mm

Schutzart (NEMA):

1

Alimentatori switching trifase 400-500 Vac potenza di uscita 720 W. Ingresso trifase 340...550 Vac o bifase con derating. Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratemperatura e sovratensioni in ingresso e in uscita. Elevata corrente di uscita per assicurare la selettività delle protezioni e l'avviamento di carichi pesanti. Alta efficienza e basso consumo. Adatti a circuiti SELV e PELV. Ingresso protetto dal circuito ASSIL (Surge Suppressor and Inrush Limiter)