CABUR SRL - CBRXCSW121B CSW121B ALIM.1-2FASE/12-15VDC.8A - XCSW121B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 187...550 V
Ausgangsspannung einstellbar - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8017963070911
Artikelnummer
CBRXCSW121B
Herstellernummer
XCSW121B
Hersteller
CBR
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
12...15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
187...550 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
270...725 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
120 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
12 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsaufnahme:
20 VA
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
187...550 V
Breite:
39 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
115 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Einbaubreite:
59 mm
Schutzart (NEMA):
1


